エスコ
Φ6-28mm/197mm ホースカッター
(1件のレビュー)
用途
樹脂、ポリエチレンホース等の切断に
材質
本体:ナイロン樹脂+グラスファイバー刃:SUS420J2
エスコ品番
EA338A-28
全長(mm)
197
質量(g)
155
切断能力(Φmm)
6~28
適合替刃
EA338A-28K
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50619056
EA338A-28
オープン
¥
3,470
¥
3,817
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください