曜日別特売

Φ6-37mm/210mm ホースカッター

Φ6-37mm/210mm ホースカッター - エスコ
(4件のレビュー)
用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。材質本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼)エスコ品番EA338A-37全長(mm)210切断能力(Φmm)6~37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50619135EA338A-37
オープン
2,760
3,036(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50619135
2023-03-13
用途: パイプ切断
アイガ電子工業株式会社製造業

柔らかいパイプの切断に購入しました。
問題なく作業できました、早く買っていればよかったと改善に繋がりました。

対象商品 : 50619135
2022-10-16
用途: バイク整備作業
製造業

チューブカッターは多くの種類が存在しますが、ゴムホース対応にこだわって購入しました。燃料ホース等の切断に問題なく使用出来ます。替え刃が別売りであるので安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 50619135
2020-12-01
用途: ホースの切断
製造業

固めのホースを切断に使用しているのですが切り口も綺麗ですし
37mmまで使えるのが良いと思います

対象商品 : 50619135
2020-01-15
用途: ホースのカット

問題なく使用でします。切れ味もよく価格以上に使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする