曜日別特売

Φ75mm/480mm パイプカッター(塩ビパイプ用)

Φ75mm/480mm パイプカッター(塩ビパイプ用) - エスコ
(1件のレビュー)

大口径パイプも楽に切断できます。ラチェット式

エスコ品番EA338BF材質本体:アルミ合金、ブレード:鉄全長(mm)480質量(kg)1.73切断能力(Φmm)6~75内容量1個
注意
※VU管(薄肉)には使用できません。(パイプが割れます)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50619406EA338BF
オープン
20,800
22,880(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50619406
2021-07-06
用途: 塩ビパイプ(VU50/65)の切断用に購入
サービス業

形状や仕組みは\999のモノタロウ製JRF-PC-201Aとほぼ同じですが、
刃が鈍らなのかパイプに食い込まず、パイプを押しつぶすだけで全く切れない

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パイプカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/404/
2022-12-22

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする