エスコ
25.5x30.9mm/ 5m サクションホース
柔軟、軽量で操作性に優れています。
デリバリー、サクション両用途に適しています。
用途
灌漑、給排水、ポンプ等
内径(Φmm)
25.5
外径(Φmm)
30.9
許容圧力(MPa)
0.5
使用流体
水・粉・薬品
材質
PVC
エスコ品番
EA345GS-25
質量(kg)
1.65
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-20~60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50625453
EA345GS-25
オープン
¥
4,050
¥
4,455
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください