エスコ
38.1x43.9mm/ 5m サクションホース
柔軟、軽量で操作性に優れています。
デリバリー、サクション両用途に適しています。
用途
灌漑、給排水、ポンプ等
内径(Φmm)
38.1
外径(Φmm)
43.9
許容圧力(MPa)
0.4
使用流体
水・粉・薬品
材質
PVC
エスコ品番
EA345GS-38
質量(kg)
2.5
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-20~60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50625514
EA345GS-38
オープン
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください