エスコ
AC100V/480W/50mm 水中ポンプ
仕様
清掃水・床水・溜水の低水位(10mm)排水用
全揚程(m)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
吐出量(L/min)
タイプ
使用液
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50626905
EA345RC-60
50
0.48
100
60
120
清掃水・床水・溜水の低水位(10mm)排水用
一般工事底水排水
オープン
¥
57,600
¥
63,360
(税込)
翌日出荷
返品不可
50626862
EA345RC-50
50
0.48
100
50
120
清掃水・床水・溜水の低水位(10mm)排水用
一般工事底水排水
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください