曜日別特売

三相200V 水中ポンプ

三相200V 水中ポンプ - エスコ三相200V 水中ポンプ - エスコ三相200V 水中ポンプ - エスコ三相200V 水中ポンプ - エスコ
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
吐出量(L/min)
タイプ
使用液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50627185EA345RF-50400.25200508.5190清掃水・床水・溜水の低水位(1mm)排水用一般工事排水
オープン
44,200
48,620(税込)
翌日出荷
返品不可
50627212EA345RF-60400.25200608.5190清掃水・床水・溜水の低水位(1mm)排水用一般工事排水
オープン
44,200
48,620(税込)
翌日出荷
返品不可
50627246EA345RG-50500.48200508220一般土木、建築工事の排水用。雨水、湧き水、溜り水の排水用。 地下室、各種ピットなどの排水用。プラントの二次処理排水用。 一般の排水、揚水用一般工事排水
オープン
49,000
53,900(税込)
翌日出荷
返品不可
50627264EA345RG-60500.482006012240一般土木、建築工事の排水用。雨水、湧き水、溜り水の排水用。 地下室、各種ピットなどの排水用。プラントの二次処理排水用。 一般の排水、揚水用一般工事排水
オープン
49,000
53,900(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする