エスコ
単相200V/480W/50mm 水中ポンプ
仕様
一般土木、建築工事の排水用。雨水、湧き水、溜り水の排水用。 地下室、各種ピットなどの排水用。プラントの二次処理排水用。 一般の排水、揚水用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
吐出量(L/min)
使用液
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50627282
EA345RH-50
50
0.48
200
50
11
120(最大220)
一般工事排水
オープン
¥
49,000
¥
53,900
(税込)
翌日出荷
返品不可
50627307
EA345RH-60
50
0.48
200
60
12
240
一般工事排水
オープン
¥
49,000
¥
53,900
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください