エスコ
AC100V 水中ポンプ(オート)
仕様
雨水、湧水、土砂水、工事排水
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
吐出量(L/min)
タイプ
使用液
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50627745
EA345RW-5
40
0.25
100
50
8.5
190
雨水、湧水、土砂水、工事排水
一般工事排水
オープン
¥
56,900
¥
62,590
(税込)
翌日出荷
返品不可
50627772
EA345RW-6
40
0.25
100
60
8.5
190
雨水、湧水、土砂水、工事排水
一般工事排水
オープン
¥
56,900
¥
62,590
(税込)
翌日出荷
返品不可
50627693
EA345RW-15
50
0.4
100
50
11
220
雨水、湧水、土砂水、工事排水
一般工事排水
オープン
¥
62,100
¥
68,310
(税込)
翌日出荷
返品不可
50627727
EA345RW-16
50
0.4
100
60
12
240
雨水、湧水、土砂水、工事排水
一般工事排水
オープン
¥
62,100
¥
68,310
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください