500g ガス配管用シール剤

500g ガス配管用シール剤 - エスコ
(1件のレビュー)

アルキッド樹脂を主成分とした不乾性、無溶剤型のガス配管用シール剤です。
不乾性、無溶剤型ですので、塗布後も固着、乾燥しません。
都市ガス、天然ガス、プロパンガス配管のねじ部のシールに。
適用口径は原則として15A/40Aまで。

エスコ品番EA351BC-5使用温度範囲(℃)-30~60危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50630448EA351BC-5
オープン
3,920
4,312(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50630448
2018-11-28
用途: LPガスの配管等
建設業・工事業

お値段は少々お高いですが、塗りやすいし硬化しないのでしっかり蓋を閉めておけば長く使えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする