エスコ
[フリー]400mm 手袋・耐熱・防炎(アラミド繊維)
立体縫製で自然な指の曲がりを実現しました。
断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた断熱性があります。
サイズ
フリー
全長(cm)
約40
耐熱温度(℃)
約200(目安)
エスコ品番
EA353AB-29
質量(g)
261
材質(手袋)
表:アラミド繊維/アルミコーティング加工、裏:アラミド繊維混合フェルト、裏:綿
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50637737
EA353AB-29
オープン
¥
12,400
¥
13,640
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください