エスコ
940mm エプロン(耐炎・アラミド繊維)
溶接用前掛け。
革より優れた柔軟性と軽量性があります。
材質
耐炎繊維とアラミド繊維の複合素材
エスコ品番
EA353AP-20
種別
エプロン
寸法(mm)
940×580
質量(g)
290
タイプ
ネックハンガー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50637938
EA353AP-20
オープン
¥
14,300
¥
15,730
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください