[L] 手袋(熔接用・牛革)

[L] 手袋(熔接用・牛革) - エスコ
(1件のレビュー)

耐炎性ケブラー糸縫製。
内側はクッションコア張りで快適さと耐熱性を兼ねています。
親指内側と手の平の一部に補強付。

サイズL材質本体:牛革、本体内側:クッションコア張り、カフス内側:コットンライナーエスコ品番EA353AT-32質量(g)約396入数(双)1全長(cm)約34手の平幅(cm)約15(カフス:約12)袖口幅(cm)約20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
全長(cm)
手の平幅(cm)
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50638507EA353AT-32L本体:牛革、本体内側:クッションコア張り、カフス内側:コットンライナー約34約15(カフス:約12)1
オープン
4,370
4,807(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50638507
2019-09-07
用途: 炭火焼の作業で使用。
株式会社ライフサービス金融・保険業

地鶏の炭火焼を作ってるのですが、今までは軍手を2枚重ねて使用していましたが熱すぎて火傷をしてしまいました。
この手袋をしてからは、作業がしやすくなりました。
大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする