エスコ
[M] 手袋(鹿革)
マジックテープ止、手首ベルト部分に反射フィルム付。
柔らかく濡れても硬くなりにくく、フィット感抜群。
サイズ
M
全長(cm)
22(Lサイズで)
エスコ品番
EA353BB-11
材質
手のひら:鹿革、手の甲:ポリエステルニット、手首:パイルゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50638848
EA353BB-11
オープン
¥
3,710
¥
4,081
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください