エスコ
[L] 手袋(豚革/あて付)
一般、鉄工作業、土木建築用。
指先、手の平部はウレタンエンボス加工滑止付。
手首平ゴム、マジックテープ止。
エスコ品番
EA353BD-77
加工
ウレタンエンボス加工
機能
滑り止め
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50639593
EA353BD-77
L
22
手のひら:豚革、手の甲:ポリエステル
1
オープン
¥
1,520
¥
1,672
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください