エスコ
[M] 手袋(ポリウレタン/黒・青)
手の平エンボス加工でグリップ力アップ。
吸汗、速乾性に優れている。
手首布ゴム、マジックテープ止。
紛失防止のため、手首部分にスナップ付左右揃えて保管できます。
洗濯可能。
エスコ品番
EA353BG-76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50640214
EA353BG-76
M
21
手のひら:ポリウレタン、手の甲:ポリエステル
黒/青
オープン
¥
1,110
¥
1,221
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください