エスコ
[LL] 手袋(ポリウレタン/黒・青)
手の平エンボス加工でグリップ力アップ。
吸汗、速乾性に優れている。
手首布ゴム、マジックテープ止。
紛失防止のため、手首部分にスナップ付左右揃えて保管できます。
洗濯可能。
サイズ
LL
材質
手のひら:ポリウレタン、手の甲:ポリエステル
色
黒/青
エスコ品番
EA353BG-78
質量(g)
約64
全長(cm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
全長(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50640284
EA353BG-78
LL
手のひら:ポリウレタン、手の甲:ポリエステル
22
黒/青
オープン
¥
1,110
¥
1,221
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください