エスコ
[L] 手袋(指先すべり止付・合成皮革/白)
柔らかく、摩擦に強い手袋です。
水に濡れても滑りにくい。
小指を除く、指先滑り止め付。
手首平ゴム、マジックテープ止め。
洗濯可能です。
用途
土木建築・運送・一般作業等
色
白
サイズ
L
全長(cm)
23
エスコ品番
EA353BJ-72
厚さ(mm)
1.05
質量(g)
約64
材質(手袋)
合成皮革
手のひらまわり(cm)
21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50640826
EA353BJ-72
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください