エスコ
[L] 手袋(合成皮革/黒・グレー)
柔らかく摩擦に強い。
水に濡れても滑りにくい。
用途
土木建築、運送業等
サイズ
L
全長(cm)
22
エスコ品番
EA353BJ-82
質量(g)
55
材質(手袋)
手のひら :合成皮革、手の甲:ナイロンメッシュ、手首:布ゴム/マジックテープ止
手の平幅(cm)
10.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50641088
EA353BJ-82
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください