エスコ
[LL] 手袋(合成皮革/黒・グレー)
柔らかく摩擦に強い。
水に濡れても滑りにくい。
用途
土木建築、運送業等
サイズ
LL
全長(cm)
22(Lサイズで)
エスコ品番
EA353BJ-83
材質(手袋)
手のひら :合成皮革、手の甲:ナイロンメッシュ、手首:布ゴム/マジックテープ止
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50641115
EA353BJ-83
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください