エスコ
[L/女性用] 手袋・メカニック(合成革)
女性用作業手袋。洗濯可能。マジックテープ止。
性別
女性用
サイズ
L
全長(cm)
20.5
エスコ品番
EA353BT-92
材質(手袋)
手の平:合成皮革、手の甲:スパデックス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50642253
EA353BT-92
オープン
¥
3,600
¥
3,960
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください