エスコ
[LL] 手袋(豚革/グリーン)
作業性に優れ、摩耗に強く軽量です。
甲部はカラーメッシュで通気性が抜群です。
袖口はパイルゴム、マジックテープ止式でフィット感に優れています。
エスコ品番
EA353C-23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
入数(双)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50642515
EA353C-23
LL
約23.5
約23
手の平:豚本革、手の甲:メッシュ
グリーン
1
オープン
¥
1,330
¥
789
アウトレット
¥
868
(税込)
当日出荷
残り10点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください