エスコ
[LL] 手袋(豚革/裏地付)
裏地付で夏は吸汗に優れ、冬は防寒の機能をします。
マジックテープ止。
エスコ品番
EA353C-27
機能
吸汗、防寒
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50642603
EA353C-27
LL
約23.5
表:豚本革、裏:綿100%
1
オープン
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください