エスコ
[M] 手袋(牛革/オレンジ)
掌部分に補強当て革付き。
柔軟で摩擦に強く、油汚れにも丈夫。
マジックテープ止。
エスコ品番
EA353C-35
質量(g)
85
色(手首部)
オレンジ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50642637
EA353C-35
M
約23
牛本革
1
オープン
¥
1,870
¥
2,057
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください