エスコ
[S] 手袋(豚革・迷彩色)
通気性の良い手袋です。
手首平ゴム、マジックテープ止め。
エスコ品番
EA353JC-0.5
機能
通気性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
色
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50647643
EA353JC-0.5
S
20
手の甲:綿、手の平:豚革
手の甲:迷彩、手の平:OD
1
オープン
¥
1,720
¥
1,892
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください