曜日別特売

リストサポーター(左右・1組)

リストサポーター(左右・1組) - エスコリストサポーター(左右・1組) - エスコ
(1件のレビュー)

巻くだけで、手首部をサポートします。

ブラック仕様マジックテープ止エスコ品番EA353RA-1材質ナイロン厚さ(mm)約1.3寸法(mm)75×215適合部位手首左右区別左右セット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50648377EA353RA-1
オープン
1,060
1,166(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50648377
2017-11-14
用途: 重量物を持つ作業の時

手首回り19cmありますが、もっと強く締めたくてもマジックテープがないところなので、もう少しマジックテープが締められればいいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする