エスコ
[フリー] 手袋(滑り止め付/10双)
用途
運送業、漁業、日曜大工、農業、一般作業用
エスコ品番
EA354A-35
色
白、滑り止め:水色
機能
滑り止め付
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50649332
EA354A-35
フリー
約23
基材:綿混、滑り止め:ビニール粒
7
10
オープン
¥
955
¥
1,051
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください