エスコ
軍 手(12双)
肌触り、吸湿性がよい。
袖口ゴム編、ゴム入り。
エスコ品番
EA354A-43
材質
綿100
質量(g)
750
入数(双)
12
全長(cm)
22
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50649472
EA354A-43
7
フリー
オープン
¥
1,360
¥
1,496
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください