エスコ
[LL] 手袋(滑り止め付・黒/12双)
(2件のレビュー)
エスコ品番
EA354A-48
色
白、滑り止め:黒
機能
滑り止め付
糸本数(本)
2
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
21
手の平幅(cm)
10
質量(g/ダース)
810
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50649576
EA354A-48
LL
約23.5
ポリエステル・綿・その他、滑り止め部:塩化ビニール
7
12
オープン
¥
1,080
¥
1,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください