エスコ
[L] 手袋(滑り止め付・男性用)
滑り止めにグリップ力に優れた天然ゴム使用。
エスコ品番
EA354A-51
色
白、滑り止め:青
入数(双)
1
機能
滑り止め付・グリップ力
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
性別
男性用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50649646
EA354A-51
L(男性用)
23
表:ポリエステル、裏:綿、すべり止め:天然ゴム
オープン
¥
330
¥
363
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください