エスコ
[L] 手袋(ドライブ用/12双)
用途
プラホック付、巻べり。
サイズ
L
全長(cm)
約23
仕様
マチあり
エスコ品番
EA354AA-92
入数(双)
12
混率(%)
綿100
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50650294
EA354AA-92
オープン
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください