エスコ
[フリー] 手袋(ナイロン・天然ゴム張り)
フィット感と通気性の良いナイロン手袋の手の平から指先に掛け、発泡天然ゴムをコーティングしグリップ力を高めています。
ぴったりフィット、手先の作業が快適に行えます。
エスコ品番
EA354AB-10
入数(双)
1
機能
通気性・フィット感
中指長(cm)
8
材質(すべり止め)
天然ゴム
コーティング
天然ゴム
手のひらまわり(cm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
ゲージ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50650328
EA354AB-10
フリー
約24
ナイロン
15
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください