エスコ
[フリー] 手袋(防振・天然ゴム張り)
手の平部の衝撃を吸収します。
運送業、土木建築、倉庫流通業、一般作業に。
エスコ品番
EA354AB-111
入数(双)
1
機能
防振、衝撃吸収
中指長(cm)
7.5
材質(すべり止め)
天然ゴム
手のひらまわり(cm)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50650416
EA354AB-111
フリー
25
純綿、手の平:天然ゴム(防振セル)
オープン
¥
910
¥
1,001
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください