エスコ
フリー/260mm 手袋(耐熱・耐磨耗性・合成皮革)
手首内側ゴム絞り。
優れた耐熱性、耐磨耗性に加えてソフトな素材で抜群の操作性。
立体縫製で自然な指の曲りを実現しました。
サイズ
フリー
全長(cm)
26
耐熱温度(℃)
220/5秒
エスコ品番
EA354AF-31
材質
表:合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン)、裏:ナイロン・ポリウレタン(メッシュ地
幅(mm)
約11
質量(g)
約75
中指長(cm)
約8.5
内容量
1個
注意
※人体は耐熱温度まで耐えられないのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50652498
EA354AF-31
オープン
¥
4,780
¥
5,258
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください