エスコ
フリー/400mm 手袋(耐熱・クリーンルーム用・合成皮革)
クラス100対応品。
優れた耐熱性、耐磨耗性に加えてソフトな素材で抜群の操作性。
JISクラス5対応のクリーンルーム内で 洗浄梱包されたクリーンパック商品です。
サイズ
フリー
全長(cm)
40
材質
表:合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン)、裏:ナイロン・ポリウレタン
エスコ品番
EA354AF-37
耐熱温度(℃)
220/5秒
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50652683
EA354AF-37
オープン
¥
6,570
¥
7,227
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください