エスコ
[L] 手袋(防塵・ポリエステル・ウレタンラミネート)
掌部はウレタンラミネート処理が施されています。
サイズ
L
全長(cm)
約22
材質
ポリエステル
エスコ品番
EA354AP-3
色(手首部)
レッド
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50653584
EA354AP-3
¥
515
¥
509
¥
409
アウトレット
¥
450
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください