曜日別特売

[L] 手袋(ESD・ニトリルゴム・パウダー無/50枚)

[L] 手袋(ESD・ニトリルゴム・パウダー無/50枚) - エスコ
(1件のレビュー)

パウダーなし、ESD(静電気放電タイプ)。静電気をゆっくり放電し部品を保護します。

用途自転車・電子部品・研究などにサイズL全長(cm)約24材質ニトリルゴムエスコ品番EA354BE-12厚さ(mm)約0.1入数(枚)50粉有無粉無エンボス加工指先エンボス内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50654153EA354BE-12
オープン
1,900
2,090(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: 測定作業

サイズ感(着用の心地良さ)、フィット感 共に問題無しです。:標準的な成人男性数名による感想
静電気防止(ESD)機能がある手袋として、比較的廉価で大変重宝しています。消耗品なので、リピートのために「お気に入り」に登録しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする