エスコ
[XL] 手袋(ESD・ニトリルゴム・パウダー無/50枚)
パウダーなし、ESD(静電気放電タイプ)。静電気をゆっくり放電し部品を保護します。
用途
自転車・電子部品・研究などに
サイズ
XL
全長(cm)
約24
材質
ニトリルゴム
エスコ品番
EA354BE-13
厚さ(mm)
約0.1
入数(枚)
50
粉有無
粉無
エンボス加工
指先エンボス
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50654178
EA354BE-13
オープン
¥
1,900
¥
2,090
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください