エスコ
LL/610mm 手袋(耐油/塩化ビニール・綿シームレス裏)
耐油性に優れています。袖口ゴム入り。
エスコ品番
EA354BF-18
質量(g)
328(Mサイズで)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50654372
EA354BF-18
LL
61
表・腕カバー:塩化ビニール、裏:綿シームレス編
手袋:約1.3、腕カバー:約0.3
オープン
¥
1,320
¥
1,452
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください