エスコ
[M] 手袋(耐溶剤/ポリウレタン・メリヤス裏)
滑り止めシワ加工が施されています。
柔らかく作業性に優れています。
用途
機械作業、鉄鋼、印刷、薬品製造、理化学、部品洗浄、塗装作業に
サイズ
M
全長(cm)
31
耐溶剤性
有機溶剤全般
材質
表:ポリウレタン、裏:綿100%メリヤス
エスコ品番
EA354BG-16
厚さ(mm)
1
機能
滑り止め
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50655176
EA354BG-16
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください