[L] 手袋(耐溶剤/ポリウレタン・メリヤス裏)

[L] 手袋(耐溶剤/ポリウレタン・メリヤス裏) - エスコ[L] 手袋(耐溶剤/ポリウレタン・メリヤス裏) - エスコ[L] 手袋(耐溶剤/ポリウレタン・メリヤス裏) - エスコ[L] 手袋(耐溶剤/ポリウレタン・メリヤス裏) - エスコ[L] 手袋(耐溶剤/ポリウレタン・メリヤス裏) - エスコ

滑り止めシワ加工が施されています。
柔らかく作業性に優れています。

用途機械作業、鉄鋼、印刷、薬品製造、理化学、部品洗浄、塗装作業にサイズL全長(cm)31耐溶剤性有機溶剤全般材質表:ポリウレタン、裏:綿100%メリヤスエスコ品番EA354BG-17厚さ(mm)1機能滑り止め内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50655194EA354BG-17
オープン
2,300
2,530(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする