エスコ
[M] 手袋(薄手・耐溶剤・ポリウレタン製/5双)
耐油、耐溶剤性。
裏地がなく薄い為、細かい作業に適しています。
用途
印刷業、塗装業、試験、研究、精密機器製造などに
サイズ
M
全長(cm)
30
材質
ポリウレタン
エスコ品番
EA354BG-2
厚さ(mm)
0.2
入数(双)
5
内容量
1袋(5双)
関連資料:
RoHS(0.04MB)
SDS(0.06MB)
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50655255
EA354BG-2
オープン
¥
7,470
¥
8,217
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください