曜日別特売

L/350mm 手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ニトリル)

L/350mm 手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ニトリル) - エスコL/350mm 手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ニトリル) - エスコL/350mm 手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ニトリル) - エスコL/350mm 手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ニトリル) - エスコL/350mm 手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ニトリル) - エスコ

手の平・甲は梨地。耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工。
滑り止め加工ですので、オイルや濡れている物もしっかりつかめます。

耐溶剤性石油系溶剤材質表面:ニトリルゴムコーティング、裏地:綿サイズLエスコ品番EA354BW-26厚さ(mm)0.5全長(cm)35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50656366EA354BW-2635
オープン
1,480
1,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする