エスコ
M/650mm 手袋(耐酸・耐油・耐溶剤)
耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工。
サイズ
M
全長(cm)
65
耐溶剤性
石油系溶剤
材質
表面:ニトリルゴムコーティング、裏地:綿
エスコ品番
EA354BW-28
厚さ(mm)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50656427
EA354BW-28
オープン
¥
4,620
¥
5,082
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください