エスコ
[フリー] 手袋(インナー指無・ナイロン/ネイビー)
(1件のレビュー)
薄くても保温性が良い。抗菌、防臭、吸湿放出。
サイズ
フリー
全長(cm)
約13
エスコ品番
EA354CA-13
材質
ナイロンレオナ66
色(手首部)
ネイビー
ゲージ
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50656804
EA354CA-13
オープン
¥
720
¥
792
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください