エスコ
[L] 手袋(塩ビ・ニトリルゴム)
とろける程のしなやかさを極めた仕上がりの手袋です。
エスコ品番
EA354DC-72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50657093
EA354DC-72
L
28(Mサイズで)
表:ポリ塩化ビニール、ニトリルゴム、裏:綿100%
1.2
オープン
¥
930
¥
1,023
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください