エスコ
L/330mm 手袋(耐溶剤/シリコーン製)
用途
半導体工場、バイオテクノロジー、ドライボックス、薬品製造、部品洗浄等
耐溶剤性
メタノール、アセトン、ジクロエタン、ジクロヘキサノン等
材質
表:シリコン、裏:ポリエステル
サイズ
L
エスコ品番
EA354DD-43
厚さ(mm)
1.15(裏地含む)
全長(cm)
33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50657303
EA354DD-43
33
オープン
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください