L/300mm 手袋(耐油/塩化ビニール・綿 PE裏)

L/300mm 手袋(耐油/塩化ビニール・綿 PE裏) - エスコ

特殊配合で強力な耐油性を実現したロングタイプの塩化ビニール製手袋です。
特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。
耐油性能-重量変化率10%未満(灯油浸漬3時間連続測定・メーカー試験)。
抗菌防臭性もあります。硬くなりにくく、長期間使用できます。
裏布は13ゲージ、シームレス編、編目が細かく、縫い合わせがありません。
農業・水産業・漁業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業・土木・建設業・石油化学業などにお使いいただけます。

エスコ品番EA354GE-12質量(g)186内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50662106EA354GE-12L30表:塩化ビニール、裏布:綿・ポリエステル1.6
オープン
560
616(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする