エスコ
[M] 手袋(耐油・滑り止め/ニトリルゴム・裏付)
微粒子コーティングによるすべり止めを施したニトリルゴム製手袋です。
優れた耐油性を発揮し、引き裂き強度にも優れています。
裏布は編目が細かく、縫い合わせがない、13ゲージ、シームレス編を採用しています。
用途
水産業・漁業・機械工業・自動車関連業・土木建築業・石油化学工業など
エスコ品番
EA354GE-31
質量(g)
86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50662447
EA354GE-31
M
26
表:ニトリルゴム、裏:ポリエステル、ナイロン
1.4
オープン
¥
595
¥
655
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください