エスコ
[LL] 手袋(耐油/塩化ビニール・綿裏)
粒子付の特殊加工により、高いスベリ止効果を発揮。
耐油性に優れた塩化ビニール製の重作業用手袋です。
親指と人差し指の指股部分に補強付。
裏布は吸湿性に優れた綿を使用。剥離強度の高い縫製タイプ。
用途
金属加工や廃棄物収集・がれき撤去などハードな作業に
仕様
パウダーフリー、耐油性手袋
エスコ品番
EA354GE-47
質量(g)
182
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50662797
EA354GE-47
LL
25
25
表:塩化ビニール、裏:綿
1.6
オープン
¥
590
¥
649
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください